Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039886, Großraumschrank 8932-5030 7035 / 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-783438
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8932-5030 7035 / 5012
EAN/GTIN:
     4053569729581
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039886, Großraum-Werkzeugschrank (RAL 7035/5012) mit 3 Schubladen mittign Diese Großraum-Werkzeugschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Auch in den Breiten 500 und 700 mm , Flügeltüren: mittig verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, 110°-Öffnungswinkel , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Einfach zu schließen – zudrücken, ohnedass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt , Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh , Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachboden-Traglast: 70 kg , mit 3 Schubladen unten , 100-%-Vollauszug , Teleskopschienenführung , Traglast: 50 kg , Farbkombinationen: Gehäusestandardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)., Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1200x600x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5012
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
8932-5030 7035 / 5012
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,26*
€ 1.222,98*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,60*
€ 1.229,08*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,55*
€ 1.291,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,98*
€ 1.455,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,20*
€ 1.453,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,63*
€ 1.387,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,68*
€ 1.335,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,26*
€ 1.264,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.