| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-783445 Herst.-Nr.: 8521-055 / 7035 / 3003 EAN/GTIN: 4053569729659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039893, Beistellschränke mit Sichtfenster (RAL 7035/3003) Diese Beistellschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Oberfläche: Gummiriefen-Matte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm) , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachböden: verzinkt, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße BxTxH: | 930x500x1200 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/3003 | Fachboden Tragkraft: | 70 kg | Anzahl Fachböden: | 2 | Herstellerartikelnummer: | 8521-055 / 7035 / 3003 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank 500mm tief, beistell schrank, flügeltürenschrank 2 fachböden, 00039893, SCHRANK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |