Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039896, Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-783448
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8531-055 / 7035 / 6011
EAN/GTIN:
     4053569729680
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039896, Beistellschränke mit Sichtfenster (RAL 7035/6011) Diese Beistellschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Oberfläche: Gummiriefen-Matte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm) , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachböden: verzinkt, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1200x500x1200 mm
Ordnerhöhe OH:
3
Höhe:
70 mm
Anzahl Fachböden:
2
Herstellerartikelnummer:
8531-055 / 7035 / 6011
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,82*
€ 814,59*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,55*
€ 818,58*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,78*
€ 859,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,59*
€ 969,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,78*
€ 967,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,18*
€ 916,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,25*
€ 873,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,82*
€ 836,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.