| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783477 Herst.-Nr.: 8931-055 / 7035 / 5012 EAN/GTIN: 4053569729970 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039925, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/5012) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges GriffschlossErgo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachböden: verzinkt, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 1200x500x1950 mm | Ordnerhöhe OH: | 5 | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/5010 | Fachboden Tragkraft: | 70 kg | Herstellerartikelnummer: | 8931-055 / 7035 / 5012 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 744,42* | € 859,42* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 756,11* | € 873,49* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,61* | € 964,35* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 911,15* | € 1.047,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|