Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039928, Schrank mit Sichtfenster 8931-055 / 7035 / 3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-783480
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8931-055 / 7035 / 3003
EAN/GTIN:
     4053569730006
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039928, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/3003) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges GriffschlossErgo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachböden: verzinkt, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1200x500x1950 mm
Ordnerhöhe OH:
5
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/3003
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
8931-055 / 7035 / 3003
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,16*
€ 986,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,22*
€ 991,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,90*
€ 1.046,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,56*
€ 1.179,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,39*
€ 1.178,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,46*
€ 1.137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,73*
€ 1.094,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,22*
€ 1.020,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.