Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041887, Schreibtisch 4-F Ahorn 1800x800/,680-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-555146-AS
EAN/GTIN:
     4038933478968
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041887, Schreibtisch 4-Fuß-Flex, 680–800x1800x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von680–800 mm , 4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell: Ø 60 mm, silber , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46000 GRAMM
Dekor:
Ahorn
Maße HxBxT:
680800x1800x800 mm
Höhenverstellung:
680800 mm
Herstellerartikelnummer:
S-555146-AS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,52*
€ 304,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,97*
€ 305,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,69*
€ 336,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,27*
€ 339,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 344,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,08*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,16*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,20*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,18*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,31*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,50*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,26*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,07*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,87*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 116,28*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,51*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,50*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,13*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 253,18*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 241,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.