| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785467 Herst.-Nr.: 8921-00 gr/enzianblau EAN/GTIN: 4053569732628 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900042219, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/5010) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränken verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Auch in den Breiten 500 und 700 mm auf Anfrage lieferbar , Flügeltüren: verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt , Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh , Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachboden-Traglast: 70kg, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 930x500x1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/5010 | Fachboden Tragkraft: | 70 kg | Herstellerartikelnummer: | 8921-00 gr/enzianblau | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 375,78* | € 443,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,99* | € 445,48* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,97* | € 533,36* | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,71* | € 645,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|