| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-244694 Herst.-Nr.: 106429409060016 EAN/GTIN: 4043952611227 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106429409060016, Senkschrauben ISO 10642 A 4 M 6 x 16, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 376 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Inbusschrauben ohne DIN, Innensechskantschrauben ohne Din, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Innensechskant-Schrauben, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0551* | € 0,0822* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0636* | € 0,0896* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0641* | € 0,0903* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0717* | € 0,1002* | | | | | | 3 Tage | | | 900 | | Frei Haus | ab € 0,0795* | € 0,1294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|