Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22138408553/50S, Arbeitshose, Größe 50S 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image3
Image4
Image5
Image6
Image7
Image8
Image9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1151962
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2213-840-8553-50S
EAN/GTIN:
     4055301793874
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22138408553/50S, Arbeitshose, Größe 50S 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern 320,00 g/m², Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,48*
€ 202,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 203,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,50*
€ 342,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.