Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2812200-541/66, Jacke 2200, Größe 66 Farbe 541-dk.anthrazit-kornblau Gewebe 281,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2812200-541/66, Jacke 2200, Größe 66 Farbe 541-dk.anthrazit-kornblau Gewebe 281,
Artikel-Nr.:
     260S-1441807
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812200-541-66
EAN/GTIN:
     4057121027535
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2812200-541/66, Jacke 2200, Größe 66 Farbe 541-dk.anthrazit-kornblau Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm Variabler Bikerkragen als Steh- kragen oder Umlegekragen aus zwei- farbigem Strick, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftöffnung, links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, rechts Armtasche mit Unter- teilungen, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, rechts mit zusätzlicher Reißverschlusstasche, Bewegungsfalten im Rückenteil, Rückenkoller mit Belüftungs- öffnungen, 2 große Innentaschen, Taille weitenverstellbar durch Kordelzug, hochfestes PES-Gewebe an Schultern und Bund, Reflex- applikationen an Rumpf und Ärmeln, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 66, JACKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.