Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2812200-545/66, Jacke 2200, Größe 66 Farbe 545-dk.antrazit-rostrot Gewebe 281, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2812200-545/66, Jacke 2200, Größe 66 Farbe 545-dk.antrazit-rostrot Gewebe 281, S
Artikel-Nr.:
     260S-1441883
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812200-545-66
EAN/GTIN:
     4057121028105
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2812200-545/66, Jacke 2200, Größe 66 Farbe 545-dk.antrazit-rostrot Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm Variabler Bikerkragen als Steh- kragen oder Umlegekragen aus zwei- farbigem Strick, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftöffnung, links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, rechts Armtasche mit Unter- teilungen, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, rechts mit zusätzlicher Reißverschlusstasche, Bewegungsfalten im Rückenteil, Rückenkoller mit Belüftungs- öffnungen, 2 große Innentaschen, Taille weitenverstellbar durch Kordelzug, hochfestes PES-Gewebe an Schultern und Bund, Reflex- applikationen an Rumpf und Ärmeln, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 66, JACKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.