Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

352290-463/66, Jacke 2290, Größe 66 Farbe 463-marine-rot Gewebe 35, Köper, 98% A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352290-463/66, Jacke 2290, Größe 66 Farbe 463-marine-rot Gewebe 35, Köper, 98% A
Artikel-Nr.:
     260S-1442209
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     352290-463-66
EAN/GTIN:
     4057121328199
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke rot
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

352290-463/66, Jacke 2290, Größe 66 Farbe 463-marine-rot Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, Kragen mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, eingelegte Falten im Rückenteil, links Brustinnen- taschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflex- paspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leucht- farbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Nomex® Comfort, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 66, JACKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.