| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1442778 Herst.-Nr.: 435290-143-66 EAN/GTIN: 4057121344878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
435290-143/66, Jacke 290, Größe 66 Farbe 143-kornblau Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, Bewegungsfalten im Rücken, 2 Brustinnentaschen, Brusttasche links mit Reiß- verschluss, Nomex®, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |