Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

872089-290/66, Blousonjacke 2089, Größe 66 Farbe 290-kornblau-hellgrau Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1443770
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     872089-290-66
EAN/GTIN:
     4046181832098
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

872089-290/66, Blousonjacke 2089, Größe 66 Farbe 290-kornblau-hellgrau Material 87, Aussen- und Innenlage, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, EC_61482-2_K1_einlagig, IEC_61482-2_K2_doppellagig, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Raglanärmel, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seiten- taschen mit Patte und Knopf Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängertes Rückenteil, 2 Brust- innentaschen, 25mm Reflexstreifen auf Rückenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil und Ärmeln, Vorderteil und Ärmel doppellagig, Proban® teilw. doppellagig, Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 189,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 190,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 215,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.