| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1445789 Herst.-Nr.: 4492424-111-56/58-XXL EAN/GTIN: 4057121574701 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4492424-111/56/58, Parka 2424, Größe 56/58 Farbe 111-dk.anthrazit 1. Lage:Laminat, Köper, 100% Polyester mit PU-Membran, 210 g/m² , FC 2.Lage: 100% Polyester 84 g/m² Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regen- ablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, links Napoleon- tasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Klett, Service- Reißverschluss, Reflex- applikationen an Rumpf, Reflex- paspeln an Ärmel, Vorderteil- und Rückenteilpasse, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| |