Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4492424-325/64/66, Parka 2424, Größe 64/66 Farbe 325-marine 1. Lage:Laminat, Köp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Parka 2424, Größe 64/66, Farbe 325-marine Stehkragen, vordere Mitte mit Zwe
Rofa Parka 2424, Größe 64/66, Farbe 325-marine Stehkragen, vordere Mitte mit Zwe
Artikel-Nr.:
     260S-1445797
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4492424-325-64/66-XXL
EAN/GTIN:
     4057121490834
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Winter-Arbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4492424-325/64/66, Parka 2424, Größe 64/66 Farbe 325-marine 1. Lage:Laminat, Köper, 100% Polyester mit PU-Membran, 210 g/m² , FC 2.Lage: 100% Polyester 84 g/m² Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regen- ablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, links Napoleon- tasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Klett, Service- Reißverschluss, Reflex- applikationen an Rumpf, Reflex- paspeln an Ärmel, Vorderteil- und Rückenteilpasse, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,39*
€ 200,12*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,29*
€ 201,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.