Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00j409-504/S, Wetterschutzjacke J409, Größe S Farbe 504-rot-schwarz Material j40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1445978
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     00j409-504-S
EAN/GTIN:
     4026257664686
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
Regenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00j409-504/S, Wetterschutzjacke J409, Größe S Farbe 504-rot-schwarz Material j409, Oberstoff: 100% Polyester, beschichtet, ca. 150g/qm, Netzfutter: 100% Polyester, Innenjacke: Fleece, 100% Polyester, ca. 270 g/qm Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss, Ärmel- abschluss mit Gummizug, zusätzlich weitenverstellbar durch Klett- riegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Bund weiten- verstellbar durch innenliegenden Gummizug, Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteilpasse, heraus- nehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 75,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,15*
€ 75,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.