Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

175/6 Mapa, Vital 175, Chemikalienschutzhandschuh Größe 6, Beschichtungs- Außen-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1465854
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Vital 175
EAN/GTIN:
     3245421751262
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

175/6 Mapa, Vital 175, Chemikalienschutzhandschuh Größe 6, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex, Innenver- arbeitung Chloriniert, Länge 31 cm Stärke 0,40 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
64 GRAMM
Material:
Naturlatex
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
31 cm
Stärke:
0,40 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,43*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,75*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.