Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

977/6 Mapa, Solo 977, Einmalhandschuh, Größe 6 Beschichtungs- Außenmaterial Nitr


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1466343
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

977/6 Mapa, Solo 977, Einmalhandschuh, Größe 6 Beschichtungs- Außenmaterial Nitril Innenverarbeitung Chloriniert Länge 24 cm, Stärke 0,11 mm Kategorie 3, Norm: EN 407, EN 374-5, ISO 18889, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
635 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
24 cm
Stärke:
0,11 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 407, EN 374-5, ISO 18889
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.