Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60385/8 Pro-Fit, 60385, Latex-Haushaltshandschuh, Größe 8 Trägermaterial: Baumwo


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624280
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     60385/8-8
EAN/GTIN:
     4059276002290
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

60385/8 Pro-Fit, 60385, Latex-Haushaltshandschuh, Größe 8 Trägermaterial: Baumwollvelour Beschichtung: Naturlatex / Beflockung: Baumwolle Farbe: gelb Norm: Kat. III EN 388:2016 Level 1.0.0.0.X., EN 374-1:2016 Typ C Level K, EN 374-5-2016, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Rutschsicherheit:
nass trocken
Normen:
Lebensmittel geeignet
Prüfchemikalien:
K - Sodium hydroxide 40%
Beschichtungsverfahren:
Volltauchung
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Beschichtungsmaterial:
Latex
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Griffprofil:
Diamantfinish
Stulpenart:
Gezackt
Abriebfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
0
Weiterreißfestigkeit:
0
Durchstichfestigkeit:
0
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
5
Nässeschutz:
5
Größe:
8
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.