Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16103-302-010/4XL, 16103302010, Fleecejacke Hannover, Größe 4XL, schwarzblau Uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1666625
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16103-302-010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074653805
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16103-302-010/4XL, 16103302010, Fleecejacke Hannover, Größe 4XL, schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
710 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
710 g
Produkteigenschaften:
verlängerter Rücken
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke blau, fleece jacke, mascot fleece jacke, MASCOT Hannover, FLEECEJACKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,45*
€ 72,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 74,36*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 74,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,66*
€ 78,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,16*
€ 86,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.