Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15579-860-14010/76C54, 1557986014010, Hose, Größe 76C54 Safe Supreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1666914
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15579-860-14010-76C54
EAN/GTIN:
     5711074274666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15579-860-14010/76C54, 1557986014010, Hose, Größe 76C54 Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1020 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,43*
€ 86,79*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 69,53*
€ 86,83*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 87,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 87,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,23*
€ 103,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.