Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16103-302-010/3XL, 16103302010, Fleecejacke Hannover, Größe 3XL, schwarzblau Uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1679420
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16103-302-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074653799
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16103-302-010/3XL, 16103302010, Fleecejacke Hannover, Größe 3XL, schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
657 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
657 g
Produkteigenschaften:
verlängerter Rücken
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke xxxl, fleece jacke, fleece jacke blau, MASCOT Hannover, FLEECEJACKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 42,60*
€ 55,38*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,84*
€ 57,13*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,89*
€ 59,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,44*
€ 60,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,58*
€ 67,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.