Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19301-231-22218/5XL, 1930123122218, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682957
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19301-231-22218-5XL
EAN/GTIN:
     5711074799442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19301-231-22218/5XL, 1930123122218, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 5XL, hi-vis rot/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1330 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1330 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,22*
€ 266,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,22*
€ 268,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,27*
€ 305,23*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,46*
€ 305,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.