Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18311-231-20209/2XL, 1831123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683263
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-20209-2XL
EAN/GTIN:
     5711074708895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18311-231-20209/2XL, 1831123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe 2XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
785 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
785 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 80,13*
€ 99,63*
€ 4,90*
ab € 77,92*
€ 100,02*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,53*
€ 100,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 102,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 103,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.