Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18311-231-20209/3XL, 1831123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683269
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-20209-3XL
EAN/GTIN:
     5711074708901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18311-231-20209/3XL, 1831123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe 3XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
820 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,48*
€ 117,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 117,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 118,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 140,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 140,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.