| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1688445 Herst.-Nr.: 19031-711-1444-90C48 EAN/GTIN: 5711074815821 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19031-711-1444/90C48, 190317111444, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C48, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 823 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 823 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, berufshose, warnschutzhose mascot, Hose mit Hängetaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,58* | € 142,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,52* | € 142,80* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,41* | € 147,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,21* | € 148,09* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,38* | € 176,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|