| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1688452 Herst.-Nr.: 19131-711-01017-90C48 EAN/GTIN: 5711074808670 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19131-711-01017/90C48, 1913171101017, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C48, schwarzblau/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 823 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 823 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose mascot, berufshose, Hose mit Hängetaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,29* | € 142,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,31* | € 142,62* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,36* | € 147,43* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,57* | € 147,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,52* | € 175,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|