Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20239-442-06/76S, 2023944206, Hose, Größe 76S, weiss Food & Care


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697367
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20239-442-06-76S
EAN/GTIN:
     5711074915651
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20239-442-06/76S, 2023944206, Hose, Größe 76S, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
410 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
410 g
Produkteigenschaften:
ProWash®, für Industriewäsche geeignet
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 26,48*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 26,50*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,06*
€ 27,81*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 30,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,64*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.