| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697398 Herst.-Nr.: 20339-442-06-82C44 EAN/GTIN: 5711074858606 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20339-442-06/82C44, 2033944206, Hose, Größe 82C44, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 470 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 470 g | Produkteigenschaften: | ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,19* | € 27,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,39* | € 27,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,35* | € 27,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 32,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,29* | € 32,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|