| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699129 Herst.-Nr.: 20639-511-06-82C66 EAN/GTIN: 5711074852789 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20639-511-06/82C66, 2063951106, Hose, ULTIMATE STRETCH, Größe 82C66, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 610 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 610 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,64* | € 60,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,51* | € 60,14* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,19* | € 61,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,08* | € 63,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,87* | € 73,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|