| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710113 Herst.-Nr.: 19284-781-1418-3XL EAN/GTIN: 5711074878338 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19284-781-1418/3XL, 192847811418, Sweatshirt mit Kapuze, moderne Passform, Größe 3XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1383 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 1383 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, freizeit pullover, Sweatshirt mit Kapuze, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,50* | € 120,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,56* | € 120,85* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,65* | € 121,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,48* | € 124,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 116,84* | € 145,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|