| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713340 Herst.-Nr.: 18375-511-1809-XS EAN/GTIN: 5711074719068 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18375-511-1809/XS, 183755111809, Weste, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe XS, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 384 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 384 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,76* | € 55,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,62* | € 55,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,64* | € 55,93* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 57,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,99* | € 59,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|