Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250600000, Atemschutzmaske 2405 Klassiker,FFP2 NR D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1737675
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     240515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250600000, Atemschutzmaske »240... Klassiker« Eigenschaften: , Robustes Material , DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form , Standhafte und haltbare Außenstruktur , ActivForm®: kein Nasenbügelnotwendig , Maske passt sich automatisch den unterschiedlichen Gesichtstypen an , Kein manuelles Anpassen erforderlich , PVC-frei , Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht , Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit , Mit Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung. Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009 Anwendungsbereiche weiß: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 10-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW), Fabrikat: Moldex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Ausführung:
»2405«, mit Ventex® Klimaventil
Filterklasse:
FFP2 NR D
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1240
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,27*
1 Tag
770
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 2,54*
3 Tage
308
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,60*
2 Tage
1240
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 2,64*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3105
ab € 2,39*
Ähnlich
Moldex/Metric
3100
ab € 1,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
2485
ab € 2,30*
Ähnlich
Moldex/Metric
2475
ab € 2,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
3155
ab € 2,48*
Ähnlich
Moldex/Metric
2495
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.