| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746032 Herst.-Nr.: 16-010-21-CE EAN/GTIN: 0810089180278 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250986000, Atemmasken-Set »16-010-21-CE« Eigenschaften: , Anpassbares Comfort-Link™-Passformsystem ermöglichtdie vollständige Kontrolle durch stützende Polsterung, einstellbares 360°-Kopfbefestigungs- und Ratschensystem , Aufklappbares Visier , Luftstrom und -verteilung einstellbar , Sichere Haubenbefestigung durch festes Kieferstück , Vision-Link™ Lichtmontagevorrichtung , Optimale Sicht und Aufprallschutz bei hohen Geschwindigkeiten mit großer, optisch klarer, austauschbarer Sicherheitsscheibe Zulassung/Norm: EN 14594:2005 3B, EB12941:1998+A2:2008 TH3/2/1 P R SL, EN 352-3:2002, EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2001 CLASS 1 BT 9 3 Lieferumfang: Z-Link® Atemschutzmaske, flammenhemmende Zytec® FR Schulterabdeckung, Sicherheitsvisier, PX5® Atemschlauch, Fabrikat: GVS Filter Technology |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,49* | € 543,76* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,94* | € 543,77* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 490,01* | € 571,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,98* | € 712,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|