| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746033 Herst.-Nr.: NV3-711-50 EAN/GTIN: 0814768025508 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250987000, Strahl-Atemschutzmasken-Set Nova 3® »NV3-711-50« und »NV3-715-50« Eigenschaften: , Lückenlose Barriere gegen Staub und Partikel durch Faltenbalgdichtung , Mit Panoramafenster , Luftleitsystem verteilt die Luft in der Atemzone und über das Visier um ein Beschlagen zu verhindern , Helmschale aus Nylon, bietet EN397 zertifizierten Helmschutz , Ratschensystem und verstellbare, geformte Seitenpolter für einen sicheren Sitz , Großer Schnappverschluss , Abnehmbares Visier , Umhang wird mit 8 Druckknöpfen befestigt Zulassung/Norm: EN 14594:2005 4B, EN 12941:1998+A2:2008 TH3 P R SL, EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2001 CLASS 1B Lieferumfang: Strahlatemschutzmaske Nova 3®, Klimagerät C40™, Nylon-Umhang, SAR-Atemschlauch, Fabrikat: GVS Filter Technology Weitere Informationen: | | Ausführung: | konstantes Durchflussventil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,87* | € 532,32* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,28* | € 532,33* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 481,85* | € 559,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,81* | € 698,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|