Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19890-230/66, 19890-230, Jacke 890, Größe 66 Farbe 230-grau Gewebe 19, Satin, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19890-230/66, 19890-230, Jacke 890, Größe 66 Farbe 230-grau Gewebe 19, Satin, 10
Artikel-Nr.:
     260S-425351
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     19890-230-66
EAN/GTIN:
     4026257541505
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19890-230/66, 19890-230, Jacke 890, Größe 66 Farbe 230-grau Gewebe 19, Satin, 100% Polyester, ca. 265 g/qm, FC EN 13034 Typ 6 Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 66, JACKE, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.