Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65391-194/66, 65391-194, Jacke 391, Größe 66 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Köper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65391-194/66, 65391-194, Jacke 391, Größe 66 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Köper
Artikel-Nr.:
     260S-432457
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65391-194-66
EAN/GTIN:
     4026257358523
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65391-194/66, 65391-194, Jacke 391, Größe 66 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche, 2 Seitentaschen, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 66, JACKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.