Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3675/XL, 3675, Kälte-/Nässehandschuhe Größe XL Rundgestickter Terryschlingenhand


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-673413
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3675/10-10
EAN/GTIN:
     4029201134266
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3675/XL, 3675, Kälte-/Nässehandschuhe Größe XL Rundgestickter Terryschlingenhand- schuh, innen angerauht EN388 / EN511 / PSA, Kategorie 2 massiver, mechanischer Schutz, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185 GRAMM
Länge mm:
285
Handschuhgröße:
XL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
216
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 4,36*
1 Tag
294
6
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,34*
€ 4,39*
5 Tage
12
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,59*
1 Tag
294
18
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,68*
Lager 260
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3675/11
ab € 3,13*
Ähnlich
ASATEX
3675/9
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.