Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000159623491, Kiepenkerl Gebrauchs-/Spielrasen 10kg DSV RSM 2.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1093814
Hersteller:
     Kiepenkerl
Herst.-Nr.:
     4000159623491
EAN/GTIN:
     4000159623491
Suchbegriffe:
Saatgut
Spielrasen
Sportrasen
spielrasen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4000159623491, Gebrauchs-/Spielrasen 10kg DSV RSM 2.3, Fabrikat: Kiepenkerl
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Reichweite:
400 m²
Schnitthöhe:
5070 mm
Verpackungsart:
Sack
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Rasensaatgut, GEBRAUCHS-/SPIELRASEN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 81,38*
€ 100,66*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 101,16*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 103,97*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 85,33*
€ 104,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 201,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.