| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1098428 Herst.-Nr.: 4317784707497 EAN/GTIN: 4317784707497 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784707497, "Steckschl.-Einsatz 1/4""" 10 mm 6kt. lang FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Gesamtlänge: | 50 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, "STECKSCHL.-EINSATZ |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,19* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,21* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,54* | € 2,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,51* | € 2,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,68* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|