Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132596
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630554000
EAN/GTIN:
     4007430420053
Suchbegriffe:
Kegelbürste
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselkopfbürste 25 mm stahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

630554000, Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
Für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Spannschaft-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
25 mm
Ausführung:
gewellt
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
15.000 cm
Breite (Verpackung):
6.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.000 cm
Bruttogewicht:
0.065 kg
BAA059001:
630554000 statistische Warennummer: 96035000000
BAF016001:
65
BAA271001:
4007430420053
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, pinselbürste stahl, Stahldrahtbürste, PINSELBÜRSTE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,59*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,06*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,17*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.