Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480184, Hesse Autolichtprüfer 4598 A -T- Messing-Autolichtprüfer in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1148730
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480184
EAN/GTIN:
     4030884801840
Suchbegriffe:
Autolicht-Prüfer
Autolichtprüfer
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

480184, Autolichtprüfer 4598 A -T- Messing-Autolichtprüfer in Tasche Autolichtprüfer aus robustem Messing mit 760 mm langem Verbindungskabel mit Krokodilklemme. Spitze des Prüfers abschraubbar, mit Nadelspitze. 880 mm Gesamtlänge, Ø 12 mm Messstift, Fabrikat: Hesse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
64 GRAMM
max. Spannungsmessbereich:
24
min. Spannungsmessbereich:
6
Prüfart:
1-polig
berührungslose Spannungserkennung vorhanden:
Nein
Drehfeldrichtungsanzeige vorhanden:
Nein
einpolige Phasenanzeige vorhanden:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Messstellenbeleuchtung vorhanden:
Nein
Art der Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, autolichtprüfer, AUTOLICHTPRÜFER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 4,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,10*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 6,41*
5 Tage
8
5
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 8,89*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.