Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243009309, "Bit 1/4"" DIN3126 C6,3 T25x 25mm Bohrung FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1178692
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965606
EAN/GTIN:
     4317784965606
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243009309, Bit, zähhart, für TORX®-Schrauben 1/4 mit Sicherungsstift, FORUM , DIN 3126-E 6,3, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784965606
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bit (torx® tr), 4243009309, "BIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
183
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,36*
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,36*
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,37*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.