| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1178819 Herst.-Nr.: 400190 EAN/GTIN: 4030884001905 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243902060, Schaltschrank-Schlüssel, 127 x 28 mm , Zink-Druckguss , Drehbare Profile , Doppelbart 3 bis 5 mm ,Außen-4-kant 5 mm, Heizkörper-Ventilschlüssel , Außen-4-kant 6, 7, Fabrikat: Schübo Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 127 x 28 mm | Markenname: | Schünke + Bockmühl | Herstellername: | Schuebo GmbH | Herstellerartikelnummer: | 3000-160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL, 400190, 4030884001905, 1235503, 4243902045, 4030884006696, Auslaufartikel 11052020, 400669, 648753, 1485522 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,18* | € 15,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 15,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 15,89* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 16,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,95* | € 16,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|