Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000252, Kompressor Semi Profi 190-10-50 Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1205826
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1129740320
EAN/GTIN:
     8020119151884
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000252, Kompressor Semi Profi 190-10-50 Kompressor mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz. Produkteigenschaften: , Gut transportierbar durch große Räder , Optimal platziertem Handgriff , Zwei Manometer für das Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
Typ:
Semi Profi 190-10-50
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
190 l/min
Füllleistung:
70 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Abmessung (L x B x H):
760 x 272 x 567 mm
Gewicht:
30 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1129740320
Markenname:
Schneider Airsystems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.