Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter-Stromerzeuger PG-I 8 SR, 6706108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580128
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6706108
EAN/GTIN:
     4036351286769
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6706108, Für anspruchsvolle Privatanwender und Semiprofis, Invertertechnik für konstante Leistung. Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte. Im Eco Modus regelt der Stromerzeuger die Drehzahl je nach Stromverbrauch: dadurch reduziert sich der Spritverbrauch und die Lärmemission. Choke für problemlosen Kaltstart. Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel. Überlastschutz durch Thermoschutzschalter. Ölmangelabschaltung mit Warnlampe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
0,7 kVA
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
0,7 kW
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
0,8 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
0,8 kW
Leistungsfaktor:
1 Cos ?
Steckdosenausführung:
1 x 230 V, Schuko / 1 x 12 V, 4 A
Fassungsvermögen Tank:
2,1 l
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
209 mm
Nennspannung:
230 V
Max. Spannungsabweichung (+/-):
3 %
Höhe (Produkt) ca.:
355 mm
Drehzahl Generator:
3800 5000 min¯¹
Länge (Produkt) ca.:
395 mm
Laufzeit bei 100% Last:
4,1 h
Laufzeit bei 50% Last:
6,1 h
Schalldruckpegel Lp:
67 dB(A)
Gewicht (Netto) ca.:
9 kg
Schallleistungspegel Lw:
93 dB(A)
Kraftstoff:
Benzin
Anlasser:
Handstart
Typ:
Inverter
Schutzklasse Generator:
IP 23M
Schutzklasse Steckdosen:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, INVERTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,86*
€ 252,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,78*
€ 252,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,11*
€ 253,76*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 208,53*
€ 258,07*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 223,34*
€ 280,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.