Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4244004050, Kabeleinziehband 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-615344
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     460790
EAN/GTIN:
     4030884607909
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4244004050, Kabeleinziehband , Perlon® , Massive Stahl-Endstücke und Suchfeder, Fabrikat: Hesse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96 GRAMM
Länge:
10 m
Ø:
3 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 10m, kabeleinziehband, QR4028540, KABELEINZIEHBAND, 460790, 4030884607909, 1148759, 1472087
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,40*
Lager 260
37
1
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,83*
3 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 5,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,20*
€ 5,97*
3 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,411* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.