Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214309073, H.Gewindeb. D352 HSS li. M12,0 Stz. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-617606
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815383
EAN/GTIN:
     4317784815383
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214309073, Handgewindebohrer/ -Satz, metrisches Gewinde, Satz, HSS, links , Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13 , DIN 352 , HSS , Typ N , Toleranz ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
114 GRAMM
Gewinde:
M12
Steigung:
1,75 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-4-kant:
7 mm
Kernloch-Ø:
10,2 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 352
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784815383
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 352, HANDGEWINDEBOHRER-SATZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,70*
€ 39,00*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 28,89*
€ 39,14*
€ 4,80*
ab € 30,90*
€ 41,89*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 50,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.