Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236153028, Schleifband Zirkonkorund 150x2000mm K100 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618604
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863643
EAN/GTIN:
     4317784863643
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236153028, Schleifband , Zirkonkorund , Polyestergewebeunterlage , Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
315 GRAMM
Körnung:
100
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784863643
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifgewebeband, SCHLEIFBAND, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 9,03*
Lager 260
21
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,08*
€ 9,80*
ab € 7,04*
€ 10,18*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.